メッシュツールバッグ

メッシュツールバッグ アイリスオーヤマ メッシュツールバッグ アイリスオーヤマ メッシュツールバッグ アイリスオーヤマ メッシュツールバッグ アイリスオーヤマ メッシュツールバッグ アイリスオーヤマ

中が見える。汚れに強く待ち幅が調節可能

用途商品サイズmm 材質EVAパンチングメッシュ ブラック 耐荷重(kg)8 内容量1個
注意
※600×477
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65142667 TLB-M6047
オープン
3,290
3,619 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 600 / 税込 660
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする