Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 220μF, ,10V dc, EEEFK1A221P
長さ(mm)
6.2
寸法(mm)
8(Dia.)×6.2
直径(Φmm)
8
規格
自動車:AEC-Q200
電圧(V)
10dc
静電容量
220μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
2.2
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65245375
EEEFK1A221P
オープン
¥
489
¥538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください