油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違) EA109LGシリーズ

油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違) EA109LGシリーズ アズワン 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違) EA109LGシリーズ アズワン 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違) EA109LGシリーズ アズワン 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違) EA109LGシリーズ アズワン 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違) EA109LGシリーズ アズワン


さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現。
塗料含みが良く、抜群の耐久性と作業性。

仕様●毛幅:30mm●毛丈:45mm●玉厚:20mm●全長:191mm●毛質:中硬●油性用●筋違●山羊毛 アズワン品番65-9244-02 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65655496 EA109LG-6
1,720
1,710
1,881 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする