モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ

モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ アズワン モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ アズワン モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ アズワン モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ アズワン モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ アズワン モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ アズワン モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ アズワン モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ アズワン


用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。
安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。
伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。
天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。
透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。
加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。
比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。

お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65658190 EA628WX-21 1箱(370本) 65-9269-73
460
459
505 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65658199 EA628WX-31 1箱(1135本) 65-9269-78
1,140
1,130
1,243 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする