ディスプレイ用カバー EA764AFシリーズ

ディスプレイ用カバー EA764AFシリーズ アズワン ディスプレイ用カバー EA764AFシリーズ アズワン ディスプレイ用カバー EA764AFシリーズ アズワン ディスプレイ用カバー EA764AFシリーズ アズワン ディスプレイ用カバー EA764AFシリーズ アズワン ディスプレイ用カバー EA764AFシリーズ アズワン


ホコリや汚れからテレビを守るテレビカバーです。
素材に抗菌加工を施しています。
洗濯できる素材です。
テレビの天面または背面に面ファスナーを貼りつけて使用します。テレビを使用する際、カバーをめくってもテレビから外れず、毎回、カバーの取り外しと取り付けをする必要がありません。
前面の液晶画面を保護するカバーで、背面の配線などに影響がありません。

仕様●サイズ:約W1800×D1130×H0.2mm●材質:ポリエステル100% 制電素材●重量:約122g●撥水加工:無し アズワン品番65-9280-84 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65659224 EA764AF-133
6,500
6,490
7,139 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする