パイプジョイント(Φ100キャスター/ゴム) EA948TFシリーズ

パイプジョイント(Φ100キャスター/ゴム) EA948TFシリーズ アズワン


※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー型 アズワン品番65-9320-07 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65662119 EA948TF-113
5,690
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする