バックミラー(自転車用)Φ90mm EA986YEシリーズ

バックミラー(自転車用)Φ90mm EA986YEシリーズ アズワン バックミラー(自転車用)Φ90mm EA986YEシリーズ アズワン バックミラー(自転車用)Φ90mm EA986YEシリーズ アズワン

フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。

仕様●サイズ(mm):91(W)×20(D)×235(H)●重量:約75g●アーム長:約100mm●材質:本体/ポリプロピレン ミラー/ガラス アーム/鉄(PVC)バンド/P●自転車用●平面●鏡面部/約90mm●左右兼用 アズワン品番65-9339-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65663388 EA986YE-57
1,020
1,010
1,111 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする