半導電ゲルシート(ウレタン) EA997REシリーズ

半導電ゲルシート(ウレタン) EA997REシリーズ アズワン 半導電ゲルシート(ウレタン) EA997REシリーズ アズワン


硬度30の半導電ゲルシートです。
ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シートです。

仕様●サイズ(mm):250×250●厚み(mm):3●材質:ポリウレタン●硬度:アスカーC30●色:黒 アズワン品番65-9342-81 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65663747 EA997RE-103
6,500
6,490
7,139 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする