【オキシクワントS】シリーズ

【オキシクワントS】シリーズ アイビジョン

スポットチェック用の小型な酸素濃度計。麻酔器・人工呼吸器・インキュベータの保守点検に使用する小型・高機能な酸素モニタ。本体と酸素センサが分離型(個々に交換可能)。コンパクトサイズ。高速レスポンスセンサ。視操作・較正が簡単。

仕様●オートパワーオフ機能●生活防水 アズワン品番65-9408-72 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000020 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65672479 602-12-001
72,200
68,900
75,790 (税込)
63日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする