DVD-Book 「時空キューブ 生命」

DVD-Book 「時空キューブ 生命」 アイカム DVD-Book 「時空キューブ 生命」 アイカム


高校生、医療系の学生向き教材、一般教養にもお薦めです。
美しい体内世界の実写映像とCGを駆使して、専門家向けにも、一般の方々にもわかりやすく楽しめる内容です。

仕様●セット内容:A5版104頁+DVD43分●ケースサイズ:215×155×17mm●重量:470g アズワン品番67-2387-42 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65757590 -
18,000
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする