200mm はさみ・本職・剪定用

200mm はさみ・本職・剪定用 アズワン 200mm はさみ・本職・剪定用 アズワン 200mm はさみ・本職・剪定用 アズワン 200mm はさみ・本職・剪定用 アズワン


専門家のニーズに即した鍛造・プロ仕様の高級剪定鋏。
ハードクローム仕上げを施してサビ・ヤニがつくのを抑え、二段刃付けの採用により切断力の向上を図りました。

仕様●全長:200mm●刃長:52mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●切断能力:Φ15mm●重量:240g●鍛造刃●安全ストッパー付●バイパス型 アズワン品番65-9263-52 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65766690 EA540BC-17
6,890
6,880
7,568 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする