BK ステン +- Aフランジ B7D9 4×25 200本入

BK ステン +- Aフランジ B7D9 4×25 200本入 サンコーインダストリー


寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:25
表面処理:BK(SUS黒染め)
径×長さ:M4×25

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:259-4683 アズワン品番67-1174-76 内容量1箱(200本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65778976 20-02-020B-0040-0250-08
6,801
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする