Guard Locking Swtch 24v DC 2 x PNP RFOD

Guard Locking Swtch 24v DC 2 x PNP RFOD ALLEN BRADLEY

仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24VV dc●シリーズ:440G-MZ●アクチュエータ含む:あり●コード番号:237-4267 アズワン品番65-7795-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65801927 440G-MZS20SNRJ
141,000
139,800
153,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする