PFITC 10-6MM STR UNION REDUCER 1袋 10個入

PFITC 10-6MM STR UNION REDUCER 1袋 10個入 NORGREN


IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0215 アズワン品番65-7905-25 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65820224 C00201006
6,590
6,435
7,079 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする