ステープラー ハムスター

ステープラー ハムスター セトクラフト


小動物がカミカミしているようなステープラーシリーズ。

仕様●本体サイズ:幅3.5×奥行6.5×高さ4.5cm●本体重量:89g●個装サイズ:幅3.8×奥行6.8×高さ5.5cm●個装重量:102g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:ハムスター●生産国:中国 アズワン品番65-8919-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65863579 SR-6211
950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする