ステン +- Aフランジ B10D13 6×45 10本入

ステン +- Aフランジ B10D13 6×45 10本入 サンコーインダストリー


A種のタッピングネジです。

仕様●径×長さ:M6×45●フランジ頭●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:360-7060 アズワン品番67-1175-36 内容量1パック(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65869617 20-02-020B-0060-0450-00-10P
1,330
1,290
1,419 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする