ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 10 mm で、使用圧力は 3 → 8 bar です。標準の公称流量は 560 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1493
アズワン品番65-8029-13
内容量1個