ピローブロックベアリング

ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)


SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 20 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります

仕様●内径:20mm●センター高さ:33.3mm●長さ:127mm●コード番号:213-2032 アズワン品番65-7899-16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66039349 SY 20 TF/VA228
60,600
59,980
65,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする