ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 2個入
Samtec FTSH シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップで、50 コンタクトを備えています。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1519
アズワン品番65-7614-56
内容量1セット(2個)
商品豆知識