プッシュボタン

プッシュボタン シュナイダーエレクトリック


補助回路用のペンダント制御ステーションでは、2 → 12 O 22 mmのボタンが装備ポリプロピレン製二重絶縁被覆 ねじクランプ接続 完成品 個別の部品と共通アクセサリを使用した顧客組み立て用製品

仕様●種類:ネームプレート●併用可能製品:Xacaプッシュボタン●シリーズ:XAC●コード番号:180-0357 アズワン品番65-7814-65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66044109 ZB2BY2328
1,750
1,698
1,868 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする