ボールベアリング80mm170mm6316/C4
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:170mm●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8326
アズワン品番65-7933-71
内容量1個
商品豆知識