曜日別特売

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 - SAMTEC


Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン

仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8647アズワン品番65-7686-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66084334HLE-102-02-G-DV-BE
260
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする