基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 69個入

基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 69個入 SAMTEC


Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現

仕様●入数:1チューブ(69個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1454 アズワン品番65-7678-15 内容量1セット(69個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66085759 SQW-104-01-L-D-VS
25,200
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする