曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入

基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 - SAMTEC
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9259アズワン品番65-7688-50内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66090004SEAM-40-03.5-L-10-1-A-K-TR
12,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする