基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列

基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列 SAMTEC

仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0217 アズワン品番65-7553-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66093039 IPD1-20-D-K-M
760
759
835 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする