金象 両口ハンマー柄 0.9K用

金象 両口ハンマー柄 0.9K用 浅香工業 金象 両口ハンマー柄 0.9K用 浅香工業


金象 両口ハンマー 0.9 300柄付用の替柄です。

仕様●全長:300mm●手元寸法:29×22mm●頭寸法:26×18mm●材質●▼樫 アズワン品番65-8911-46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66097756 #94869
540
519
571 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする