端子ストリップ 4極 4.191mm 2列

端子ストリップ 4極 4.191mm 2列 SAMTEC

仕様●入数:1箱(1個入)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5075 アズワン品番65-7571-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66167537 IPBT-102-H6-T-D-GP
580
579
637 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする