端子ストリップ 5極 1mm 1列 1袋 2個入

端子ストリップ 5極 1mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1847 アズワン品番65-7615-07 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66167589 T1M-05-F-SV-L-P
890
869
956 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする