配電ブロック 32極 1袋 10個入
Phoenix Contact の電位分配器は、機能的なアースをマーキングするための寸法が幅 8.3 mm、長さが 100 mm です。公称電圧: 250 V 公称電流: 17.5 A プッシュイン接続方式この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:32●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-5124
アズワン品番65-7755-37
内容量1袋(10個)