ステアリングロック KML-04
ハンドルのスポーク部分に装着する強固でハンドル破壊防止プレートを備えたハンドル用の回り止めロックです。
内装干渉用ハンドル回転防止シャフトを省いたコストを抑えたモデルです。
用途
下記の車両に取り付け確認済
レクサス:LX570/600・LS500 シリーズ・RX シリーズ・NX シリーズ・IS シリーズ・ES シリーズ・CT シリーズ・UX シリーズ・RZ シリーズ
トヨタ:ランドクルーザー(300 系)・ランドクルーザー70(76系)・クラウンクロスオーバー(35 系)・アルファード / ヴェルファイア (30 系 /40 系 )・ランドクルーザープラド(150 系)・プリウス (50 系 /60 系)・※プリウスの一部のグレードには使用不可
内容量1個
レクサス:LX570/600・LS500 シリーズ・RX シリーズ・NX シリーズ・IS シリーズ・ES シリーズ・CT シリーズ・UX シリーズ・RZ シリーズ
トヨタ:ランドクルーザー(300 系)・ランドクルーザー70(76系)・クラウンクロスオーバー(35 系)・アルファード / ヴェルファイア (30 系 /40 系 )・ランドクルーザープラド(150 系)・プリウス (50 系 /60 系)・※プリウスの一部のグレードには使用不可
注意
※〇アッパーブラケット:超ジュラルミン鋼イエロー焼き付け塗装仕上げ※〇アンダーブラケット:特殊合金鋼
※〇ホーンシャフト:Φ20超ジュラルミン鋼
※〇ハンドルロックシャフト:Φ20 硬質特殊合金鋼
※〇ハンドル切断防止プレート:スチール製ブラック塗装仕上げ/厚み:3mm
※〇可変パターン
※ スポーク幅:4パターン(約88/111/134/157mm)
※ ハンドル厚み:11パターン(約40/49/59/68/77/87/96/106/115/124/134mm)
※〇キーシリンダー:ABLOY社製 SENTRY(1箇所)
※〇キー:2本付属(スペアを含む)
※〇シリアルカード:1枚(合鍵作成用)
※〇総重量:約4.5kg
※〇ハンドル傷付防止用シャフトカバー付属
※〇3mm六角レンチ付属
※可変パターンの表記寸法は、ハンドル傷付防止用シャフトカバー取り外し時の寸法になります。
※シリアルカードには鍵のシリアルコードが記載されています。合鍵作成時に必要となりますので、大切に保管して下さい。