ラバーホープ くろ (ジャージ付)

ラバーホープ くろ (ジャージ付) アトム ラバーホープ くろ (ジャージ付) アトム ラバーホープ くろ (ジャージ付) アトム

手首ジャージがフィットするので、袖口からの異物混入を防ぐ
綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋
袖口ジャージ付きなので手首にフィットし異物が入りにくくなっている
綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている
丈夫でやわらかく、長時間の着用でも手が疲れにくい手袋

用途漁業、水産加工、土木、建設、工業、清掃作業など 材質表/天然ゴム100%、裏/綿100% 長さ(mm)中指:68 幅(mm)掌:100 全長(mm)250 サイズS 質量(g)100 内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65592758 214-G-S
オープン
629
692 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする