基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール
Samtec 2.54 mm ねじマシンソケットストリップは 5 個のコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルマシンソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:208-9429
アズワン品番65-7705-11
内容量1個
商品豆知識
Samtec 2.54 mm ねじマシンソケットストリップは 5 個のコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃