双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー、側板/クロムめっき
アズワン品番65-8300-94
内容量1個
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。