WURTH ELEKTRONIK WURTH ELEKTRONIKの 制御機器 WURTH ELEKTRONIKの キャビネット / プラボックス WURTH ELEKTRONIKの キャビネット 基板用端子台 373Bシリーズ 5.08mmピッチ 1列 11極 緑 基板用端子台 373Bシリーズ 5.08mmピッチ 1列 11極 緑 注文コード 66343027 仕様●極数:11●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:250 V ac●シリーズ:373B●幅:14.9mm●コード番号:191-7182 アズワン品番65-7726-27 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 691373500011B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66343027 691373500011B ¥1,820 ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 基板用端子台 4029シリーズ 2.54mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 税込¥1,428 ¥1,298 DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式) 篠原電機 税込¥208~ ¥189~ DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式) 篠原電機 税込¥175~ ¥159~ DHホルダー(ブランクタイプ) 篠原電機 税込¥659 ¥599 バスケットへ エッジング 芝軽粗材 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 角切り~な(パッキンコーナーカッター) 篠原電機 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ アース端子(ねじ止め式) 篠原電機 税込¥7,038~ ¥6,398~ ブランクパネル 篠原電機 税込¥1,099~ ¥999~ SUS製保護シート 篠原電機 税込¥846~ ¥769~ トロリー碍子 共立電機 税込¥1,868~ ¥1,698~ 前後マウント伸縮棚 摂津金属工業 税込¥17,578~ ¥15,980~ BDS-B 盤用スペースダクト 日東工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 税込¥153~ ¥139~ ABCパーツ 篠原電機 税込¥406 ¥369 バスケットへ ABCパーツ 篠原電機 税込¥659 ¥599 ABCパーツ 篠原電機 税込¥318 ¥289 バスケットへ ABCパーツ(補助金具) 篠原電機 税込¥142~ ¥129~ ABCパーツ 篠原電機 税込¥725~ ¥659~ ABCパーツ 篠原電機 税込¥3,078~ ¥2,798~ ABCパーツ 篠原電機 税込¥527~ ¥479~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスキャビネットキャビネットパーツその他キャビネットパーツDINレール・専用金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります DINレール・専用金具 アース・銅バー 盤用パネル 図面ホルダー 絶縁支持台 取付台 窓枠 キャビネット用パッキン 外装パーツ 盤用キャスター 盤用架台・スタンド・取付用ポール 補修用パーツ 工具 電源部品 表示用部品 シェアする マイページ 最近見た商品