Armatex防炎ジャンパー AX7000 3Lシリーズ

Armatex防炎ジャンパー AX7000 3Lシリーズ 日光物産(NIKKO)

高い防炎性能を有しています。
洗濯しても防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。
溶接、溶断、火気のある現場に。

仕様●サイズ:3L●着丈×幅(mm):740×530●タイプ:防炎色:グレー●JIS L 1091 E法(LOI値29.8)●材質/仕上:防炎綿●注意:不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。●アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。●原産国:中国●コード番号:364-4856 アズワン品番67-2363-20 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66343088 AX7000 3L GR
9,186
8,790
9,669 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする