アズワン アズワンの 制御機器 アズワンの 電子部品(オンボード) アズワンの 受動部品 メタライズドフィルムコンデンサー100V WDQVシリーズ メタライズドフィルムコンデンサー100V WDQVシリーズ 注文コード 仕様●種別:フィルムコンデンサー●誘電体:ポリエステル●静電容量:330pF●定格電圧(DC):100V●誤差:±5%●実装:スルーホール●パッケージ:ラジアル●端子形状:リード●エレメント構造1:メタライズド アズワン品番67-0352-89 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WDQV-331/100V 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66360965 WDQV-331/100V ¥80 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity T大型タイプ 松栄電器 税込¥15,378~ ¥13,980~ Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±1% VISHAY 税込¥2,198~ ¥1,998~ RS PRO IP65 LEDテープ RS PRO 税込¥5,058~ ¥4,598~ COBソケット 新光電気 税込¥1,099~ ¥999~ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ Amphenol BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOL 税込¥2,067~ ¥1,879~ はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込¥1,868~ ¥1,698~ SR189A ロードバイク/クロスバイク用 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 税込¥3,188 ¥2,898 クロック用 スイープムーブメント 工具付き インテック 税込¥1,099 ¥999 クロック用 スイープムーブメント&針セット インテック 税込¥1,978 ¥1,798 クロック用 ハイトルク スイープムーブメント 工具付き インテック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ クロック用 電波ムーブメント&針セット インテック 税込¥3,848 ¥3,498 クロック用 電波ムーブメント 工具付き インテック 税込¥2,968 ¥2,698 業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム) 税込¥8,798~ ¥7,998~ T分岐クランプ(ビス止型) 共立電機 税込¥3,738~ ¥3,398~ Type-A to A USBコネクタ AMPHENOL 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3510-E4/51 VISHAY 税込¥41,778~ ¥37,980~ フジコン コネクタンシ フジコン 税込¥7,678~ ¥6,980~ EV コネクタ AMPHENOL 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品コンデンサフィルムコンデンサ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります 電解コンデンサ 両極性コンデンサ セラミックコンデンサ フィルムコンデンサ 進相コンデンサ シェアする マイページ 最近見た商品