マニホールド VABFシリーズ

マニホールド VABFシリーズ Festo

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。二次排気を使用した出力圧力一定で、圧力レギュレ

仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0189 アズワン品番65-8001-48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66361604 VABF-S1-1-R6C2-C-10
60,000
59,980
65,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする