マグネットファンフィルター 120mm用 白
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し可能なファンフィルターです。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。
スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置
仕様●フレーム:PU●メッシュ:PET●カラー:ホワイト●付属品:両面テープ付きメタルシート●【補足】●CFF-120MGAのホワイト版です。色以外の違いはありません。●【ご注意】●水洗いする場合、ほこりを取り除いてから行ってください。ほこりが塊になって綺麗になりません。●水洗い後は充分乾燥させてから使用してください。●お湯洗いしないでください。フレームからメッシュがはがれます。●排気口に取り付けないでください。●強い磁気や強い熱に近付けないでください。磁力が弱くなります。●過度に折り曲げないでください。メッシュに折り目が付きます。
アズワン品番67-0417-19
内容量1個
キーボードカバー の新着商品
キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook S 16 M3607KA 2025年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,628
¥3,298
キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook S 14 M5406WA 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS ProArt P16 H7606WP 2025年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,628
¥3,298
キーボードカバー シリコン と ASUS Chromebook CR11 Flip (CR1104F) 2025年版 11.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,638
¥2,398