静電セーフティシューズ ブラック 85112-90シリーズ

静電セーフティシューズ ブラック 85112-90シリーズ ジーベック

アッパーに通気性のいいメッシュを使用した静電気帯電防止セーフティシューズです。
靴底の導電配合ラバーから人体や衣服に帯電した静電気を床面へと逃がします。
フィット感のあるカップインソールの履き心地も抜群です。
用途:一般作業

仕様●規格:JSAA規格 B種認定品●カラー:ブラック●製法:セメント製法●足幅:EEEE●抗菌・防臭中底●衝撃吸収●耐油性ゴム底●軽量SPソール●通気性●男女兼用●静電●先芯:樹脂先芯●甲被:合成皮革+メッシュ●靴底:EVA+ラバー●中敷:EVAカップインソール(導電繊維入り)●原産国:中国●コード番号:860-8718 アズワン品番65-8495-56 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66407515 85112-90-245
7,030
6,690
7,359 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする