ALLEN BRADLEY ALLEN BRADLEYの 制御機器 ALLEN BRADLEYの 検出・センサ ALLEN BRADLEYの セーフティスイッチ Guard Locking Swtch 24v DC 2 x PNP RFID Guard Locking Swtch 24v DC 2 x PNP RFID 注文コード 66409369 仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:24VV dc●シリーズ:440G-MZ●アクチュエータ含む:あり●コード番号:237-4266 アズワン品番65-7795-26 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 440G-MZS20SNLJ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66409369 440G-MZS20SNLJ ¥141,000 ¥139,800 ¥139,800 ¥153,780 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 検出・センサ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 限定反射型ファイバ Panasonic(パナソニック) 税込¥19,778~ ¥17,980~ エリアファイバ Panasonic(パナソニック) 税込¥16,159 ¥14,690 バスケットへ 近接センサ伝送カプラPET18-5 AUTONICS(オートニクス) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン) 税込¥8,468~ ¥7,698~ (1) マイクロウェーブセンサ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥197,780~ ¥179,800~ マイクロウェーブセンサ用ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ マイクロウェーブセンサ用電源 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 耐熱・コの字型ファイバ Panasonic(パナソニック) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ コンプレッションフィッティング 三晃電気工業 税込¥1,868~ ¥1,698~ エンコーダブラケット 岩田製作所 税込¥373~ ¥339~ エンコーダブラケット 岩田製作所 税込¥835~ ¥759~ エンコーダブラケット 岩田製作所 税込¥527~ ¥479~ エンコーダブラケット 岩田製作所 税込¥681~ ¥619~ エンコーダブラケット 岩田製作所 税込¥681~ ¥619~ エンコーダブラケット 岩田製作所 税込¥835~ ¥759~ 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用ターゲット AUTONICS(オートニクス) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス) 税込¥2,088~ ¥1,898~ 極細T型熱電対 エレサーマル 税込¥3,298~ ¥2,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器検出・センサセーフティスイッチセーフティスイッチその他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります セーフティスイッチその他関連用品 セーフティドアスイッチ シェアする マイページ 最近見た商品