Guard Locking Switch 2 x PNP M12 8-Pin

Guard Locking Switch 2 x PNP M12 8-Pin ALLEN BRADLEY

仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:24VV dc●シリーズ:440G-EZ●アクチュエータ含む:あり●コード番号:237-4260 アズワン品番65-7794-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66423579 440G-EZS21STL05H
126,000
119,800
131,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする