電磁ブレーキ

電磁ブレーキ MATRIX

Matrix SMB ブレーキは、荷重の位置決めや拘束のための効果的な静的保持機能を備え、緊急停止時に信頼性の高い動的トルク性能を発揮するように設計されています。Matrix は、Alta Industrial Motion のメーカーである Svendborg Brakes のエンジニアと協力して、サーボモータ

仕様●ブレーキタイプ:スプリング適用●定格トルク:1.6Nm●供給電圧:24V dc●ボア内径:11.5mm●ボディ径:45mm●コード番号:194-6343 アズワン品番65-7939-20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66448806 SMB060-RS
32,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする