コロミル690 フライス加工用チップ(350)S30T 1セット(10個入)

コロミル690 フライス加工用チップ(350)S30T 1セット(10個入) サンドビック

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。
iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。
全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。
外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の

仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:6●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用底刃チップ S30T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:604-8064 アズワン品番65-8143-56 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66462474 690140660MESL
31,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする