ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ

ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ アズワン ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ アズワン ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ アズワン ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ アズワン ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ アズワン

仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-50~300℃●色:メタリックブライト●硬化時間:約10時間●可使時間:10分●セット内容:ステンレスコートスプレー×4本 スプレー缶用ガン×1 トートバッグ×1●ツヤ有タイプ●<使用用途> トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理●ステンレス材の表面補修に●屋内外で使用可能 危険等級 アズワン品番65-9310-50 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量320mL 危険物の性状非水溶性 内容量1セット(4本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66469998 EA920SW-5G
11,900
11,800
12,980 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする