ファンデパフ #000KQシリーズ

ファンデパフ #000KQシリーズ 貝印

厚みがあって肌あたりがやわらかいパフ 長角(小)。

仕様●パッケージサイズ:120×70×5mm●重量:7g アズワン品番65-8922-63 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66474137 #000KQ3238
250
249
274 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする