ショーリングバー JJSB-Lシリーズ

ショーリングバー JJSB-Lシリーズ アズワン ショーリングバー JJSB-Lシリーズ アズワン ショーリングバー JJSB-Lシリーズ アズワン ショーリングバー JJSB-Lシリーズ アズワン ショーリングバー JJSB-Lシリーズ アズワン ショーリングバー JJSB-Lシリーズ アズワン

持ち運びやすいスライドハンドル付きです。
しっかりと固定できる丈夫な設計です。

仕様●適応サイズ:2000-2280mm●重量:8.0kg●素材:アルミ(本体)、ツメ(スチール) アズワン品番65-8102-17 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66478538 JJSB-L3
17,200
17,100
18,810 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする