エアーインパクト コーナー GTシリーズ

エアーインパクト コーナー GTシリーズ ベッセル

エアーモーターでぐいぐい締まる。
コーナー型インパクト。

仕様●能力 普通ボルト径(mm):6~8●実用トルク範囲(N・m):25~47●最大トルク(N・m):51.5●無負荷回転速度(rpm):7300●空気消費量(m3/min):0.35●ホース継手:Rc1/4●使用エアーホース 内径(mm):6.35●全長(mm):255●重量(kg):1.87●使用空気圧(Mpa):0.6●タイプ:ピンロック式●ソケット差込角(mm):9.5●アジャストダイヤル:4●RoHS:対応(2023年3月現在)●全長・重量…付属品は含みません●※能力・トルク値は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。 アズワン品番65-9603-45 内容量1個
注意
※能力・トルク値は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66485434 GT-S60CW
70,300
66,900
73,590 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする