基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 120 ポジションで、本体は垂直です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0927
アズワン品番65-7632-53
内容量1セット(300個)
商品豆知識