コロカットXS 旋削加工用チップ(325)1セット(5個入) MAFR3010シリーズ

コロカットXS 旋削加工用チップ(325)1セット(5個入) MAFR3010シリーズ サンドビック

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
旋削加工用。

仕様●チップサイズ:3●s:3.175●re:0.1●最大切り込み:4●勝手:右●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7906 アズワン品番65-8197-71 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66505034 MAFR3010
20,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする