ヒートシンク 長さ:27mm 幅:27mm 高さ:17.5mm

ヒートシンク 長さ:27mm 幅:27mm 高さ:17.5mm Arcol

Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、

仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:27mm●幅:27mm●高さ:17.5mm●寸法:27 x 27 x 17.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5347 アズワン品番65-8072-51 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66519646 BGAH270-175E
990
949
1,044 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする